メイン画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07420808
品番
ET-100ELS-UNF1/2-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
158-8080
材質
金具:スチール
形状
自在車
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
山数
20
ストッパー
あり
取付高H(mm)
126
ねじT
UNF1/2
軸長L(mm)
25
許容荷重(N)
500
許容荷重(daN)
50
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応