代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M16
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07420826
品番
ET-100RH-M16-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-2894
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
2
取付高H(mm)
126
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(N)
500
許容荷重(daN)
50
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応