代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07420869
品番
ET-50EL-M12-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
158-9604
材質
金具:スチール
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
20
金具仕上
クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
1.75
山数
1.75
取付高H(mm)
68
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(daN)
25
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応