曜日別特売
FTS634-F2 パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・S Panasonic(パナソニック) 07420888

F2:ファインホワイト

FTS634-F2 パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・S Panasonic(パナソニック) 07420888
FTS634-F2 パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・S Panasonic(パナソニック) 07420888
FTS634-F2 パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・S Panasonic(パナソニック) 07420888
FTS634-F2 パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・S Panasonic(パナソニック) 07420888
FTS634-F2 パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・S Panasonic(パナソニック) 07420888
FTS634-F2 パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・S Panasonic(パナソニック) 07420888

パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07420888
品番
FTS634-F2
参考基準価格(税別)¥152,727販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

通学や通勤など幅広いシーンで活躍するスタイリッシュモデル。

用途
通学
色
F2:ファインホワイト
全長(mm)
1865
フレーム
アルミ
バッテリー
16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
27.1
タイヤサイズ
26インチ
適応身長(cm)
147~
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする