代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M12
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07420948
品番
ET-65RHS-M12-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-2945
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
1.75
ストッパー
あり
取付高H(mm)
85
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(N)
300
許容荷重(daN)
30
車輪径D(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応