メイン画像

GAPHD-75-ASF-HUD AGVキャスター GAPH型 (ウレタンTDI車輪)自在 ユーエイキャスター 07421027 GAPHD-75-ASF-HUD AGVキャスター GAPH型 (ウレタンTDI車輪)自在 ユーエイキャスター 07421027

AGVキャスター GAPH型 (ウレタンTDI車輪)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07421027 品番GAPHD-75-ASF-HUD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

AGV専用に設計された独自のキャスター構造
コンパクトで低床型AGVに最適

トラスコ品番570-9238 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)23×2 金具仕上粉体塗装、亜鉛メッキ 取付座A×B(mm)100×100 取付高H(mm)115 取付ピッチY(mm)64〜78 取付穴径P(mm)10.5 許容荷重(daN)220 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)64〜78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする