メイン画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
40
注文コード
07421070
品番
LT-40NS-M12-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
158-8039
材質
金具:スチール
形状
自在車
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
18
金具仕上
三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)
1.25
ストッパー
あり
取付高H(mm)
59
ねじT
M12
軸長L(mm)
14
許容荷重(N)
300
許容荷重(daN)
30
車輪径D(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応