代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
65
注文コード
07421097
品番
LT-65NS-M12-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
809-3005
材質
金具:スチール
形状
自在車
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)
1.75
取付高H(mm)
85
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(N)
400
許容荷重(daN)
40
車輪径D(Φmm)
65
ねじ山
1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応