G:マットモスグリーン
Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動自転車27年モデル ギュット・クルーム・EX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07421098
品番
FFE034-G
参考基準価格(税別)
¥209,091
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ラクイック&クルームシート搭載のフラッグシップモデル。
用途
子乗せ
色
G:マットモスグリーン
全長(mm)
1795
フレーム
アルミ
バッテリー
16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
32.4
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
142~
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800