代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07421106
品番
LT-75ELS-W3/8-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途
台車や家具、什器などに。
トラスコ品番
158-8081
材質
金具:スチール
形状
自在車
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロムメッキ
山数
16
ストッパー
あり
取付高H(mm)
95
ねじT
W3/8
軸長L(mm)
14
許容荷重(N)
300
許容荷重(daN)
30
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応