代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
75
軸長L(mm)
14
注文コード
07421131
品番
LT-75UR-M12-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D・軸長L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
トラスコ品番
809-3042
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)
1.25
取付高H(mm)
95
ねじT
M12
軸長L(mm)
14
許容荷重(N)
450
許容荷重(daN)
45
車輪径D(Φmm)
75
ねじ山
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応