代表画像

LT-75UR-M12-35 ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター 07421140 LT-75UR-M12-35 ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター 07421140 LT-75UR-M12-35 ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター 07421140

ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)75 軸長L(mm)35 注文コード07421140 品番LT-75UR-M12-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は車輪径D・軸長Lなど5種類から選べます 他の種類を見る

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。

トラスコ品番809-3043 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)95 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)450 許容荷重(daN)45 車輪径D(Φmm)75 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする