曜日別特売
FGL034-T パナソニック電動自転車27年モデル グリッター Panasonic(パナソニック) 07421159

T:マットオーツベージュ

FGL034-T パナソニック電動自転車27年モデル グリッター Panasonic(パナソニック) 07421159
FGL034-T パナソニック電動自転車27年モデル グリッター Panasonic(パナソニック) 07421159
FGL034-T パナソニック電動自転車27年モデル グリッター Panasonic(パナソニック) 07421159
FGL034-T パナソニック電動自転車27年モデル グリッター Panasonic(パナソニック) 07421159
FGL034-T パナソニック電動自転車27年モデル グリッター Panasonic(パナソニック) 07421159
FGL034-T パナソニック電動自転車27年モデル グリッター Panasonic(パナソニック) 07421159

パナソニック電動自転車27年モデル グリッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07421159
品番
FGL034-T
参考基準価格(税別)¥135,454販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。

用途
通勤・通学・お買い物
色
T:マットオーツベージュ
全長(mm)
1595
フレーム
アルミ
バッテリー
16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
24.6
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
139~
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする