代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07421167
品番
SJT-100GU-M20-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途
台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-3074
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ウレタン(B入)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)
2.5
取付高H(mm)
134
ねじT
M20
軸長L(mm)
40
許容荷重(daN)
100
車輪径D(Φmm)
100
ねじ山
2.5