代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07421176
品番
SJT-100GUS-M16-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途
台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-3075
材質
金具:スチール
形状
自在車
材質(車輪)
ウレタン(B入)
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)
2
ストッパー
あり
取付高H(mm)
134
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(daN)
100
車輪径D(Φmm)
100
ねじ山
2