FM634-V パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・MX Panasonic(パナソニック) 07421211

V:マットヘイズブルー

FM634-V パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・MX Panasonic(パナソニック) 07421211
FM634-V パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・MX Panasonic(パナソニック) 07421211
FM634-V パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・MX Panasonic(パナソニック) 07421211
FM634-V パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・MX Panasonic(パナソニック) 07421211
FM634-V パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・MX Panasonic(パナソニック) 07421211
FM634-V パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・MX Panasonic(パナソニック) 07421211

パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・MX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
色V:マットヘイズブルー
タイヤサイズ26インチ
適応身長(cm)141~
全長(mm)1880
内容量1個注文コード07421211品番FM634-V
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

ブラックパーツを採用したファッショナブルなショッピングモデル

用途
通勤・通学・お買い物
全長(mm)
1880
色
V:マットヘイズブルー
車体質量(kg)
28.2
タイヤサイズ
26インチ
適応身長(cm)
141~
フレーム
アルミ
バッテリー
12Ah リチウムイオンバッテリー
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする