パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・MX

パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・MX - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・MX - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・MX - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・MX - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・MX - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・MX - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・MX - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・MX - Panasonic(パナソニック)

ブラックパーツを採用したファッショナブルなショッピングモデル

用途
通勤・通学・お買い物
フレーム
アルミ
バッテリー
12Ah リチウムイオンバッテリー
変速
内装3段変速
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
色
タイヤサイズ
適応身長(cm)
全長(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
色
車体質量(kg)
タイヤサイズ
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07420818FM434-V1785V:マットヘイズブルー27.524インチ138~
¥130,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07420827FM634-B21880B2:マットオニキスブラック28.226インチ141~
¥130,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07420870FM634-G31880G3:マットパイングリーン28.226インチ141~
¥130,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07420967FM634-R21880R2:マットカームコーラル28.226インチ141~
¥130,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07421019FM434-B21785B2:マットオニキスブラック27.524インチ138~
¥130,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07421046FM434-T21785T2:マットオーツベージュ27.524インチ138~
¥130,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07421132FM434-G31785G3:マットパイングリーン27.524インチ138~
¥130,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07421211FM634-V1880V:マットヘイズブルー28.226インチ141~
¥130,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07421491FM434-R21785R2:マットカームコーラル27.524インチ138~
¥130,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07421536FM434-N1785N:ミスティグレー27.524インチ138~
¥130,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07421701FM634-T21880T2:マットオーツベージュ28.226インチ141~
¥130,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07421780FM634-N1880N:ミスティグレー28.226インチ141~
¥130,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする