S:シャイニーシルバー
Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・MX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07421220
品番
FTM633-S
参考基準価格(税別)
¥135,454
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
身長139cmから乗れる、中学生にもオススメの通学モデル。
用途
通学
色
S:シャイニーシルバー
全長(mm)
1835
フレーム
アルミ
バッテリー
16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
27.3
タイヤサイズ
26インチ
適応身長(cm)
139~
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800