代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじT
M12
注文コード
07421246
品番
ST-100UHF-M12-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじT
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
トラスコ品番
809-3139
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ウレタン(B入)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
28
金具仕上
三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)
1.75
取付高H(mm)
126
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(N)
600
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
100
ねじ山
1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応