F:ホワイトグレー
Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動自転車27年モデル ギュット・アニーズ・DX・26
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07421256
品番
FAD633-F
参考基準価格(税別)
¥174,545
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
プレミアムリアチャイルドシートを搭載した長身の方も乗りやすい26型モデル。
用途
子乗せ
色
F:ホワイトグレー
全長(mm)
1870
フレーム
アルミ
バッテリー
16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
32.5
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
146~
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800