代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07421271
品番
ST-100URS-M16-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-3146
材質
金具:スチール
形状
自在車
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
28
金具仕上
三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)
2
ストッパー
あり
取付高H(mm)
126
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(N)
600
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
100
ねじ山
2
RoHS指令(10物質対応)
対応