代表画像

ST-75NS-M16-40 ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07421289 ST-75NS-M16-40 ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07421289 ST-75NS-M16-40 ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07421289

ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07421289 品番 ST-75NS-M16-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。

用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3036 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ ねじピッチ(mm)2 取付高H(mm)97 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)800 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 ねじ山2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする