代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07421307
品番
ST-75URS-M12-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-3207
材質
金具:スチール
形状
自在車
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
26
金具仕上
三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)
1.75
ストッパー
あり
取付高H(mm)
97
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(N)
700
許容荷重(daN)
70
車輪径D(Φmm)
75
ねじ山
1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応