代表画像

ST-75URS-M16-40 ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07421316 ST-75URS-M16-40 ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07421316 ST-75URS-M16-40 ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07421316

ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07421316 品番 ST-75URS-M16-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。

用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3208 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)26 金具仕上三価ユニクロ ねじピッチ(mm)2 ストッパーあり 取付高H(mm)97 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)700 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)75 ねじ山2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする