代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07421341
品番
SUS-ET-100NS-M16-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途
オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-3233
材質
金具:ステンレス
形状
自在車
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
27
ねじピッチ(mm)
2
取付高H(mm)
126
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(N)
600
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応