代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ハードゴム車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07421350
品番
SUS-ET-100RH-M16-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-3235
材質
金具:ステンレス
材質(車輪)
ゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
25
ねじピッチ(mm)
2
取付高H(mm)
126
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(N)
500
許容荷重(daN)
50
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応