G:マットオリーブ
Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動自転車27年モデル グリッター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07421351
品番
FGL034-G
参考基準価格(税別)
¥135,454
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。
用途
通勤・通学・お買い物
色
G:マットオリーブ
全長(mm)
1595
フレーム
アルミ
バッテリー
16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
24.6
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
139~
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800