代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07421377
品番
SUS-ET-50ELS-M12-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途
オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
158-8030
材質
金具:ステンレス
形状
自在車
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
20
ねじピッチ(mm)
1.75
山数
1.75
ストッパー
あり
取付高H(mm)
68
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(daN)
25
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応