曜日別特売
FTD754-S パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・DX Panasonic(パナソニック) 07421421

S:シャイニーシルバー

FTD754-S パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・DX Panasonic(パナソニック) 07421421
FTD754-S パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・DX Panasonic(パナソニック) 07421421
FTD754-S パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・DX Panasonic(パナソニック) 07421421
FTD754-S パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・DX Panasonic(パナソニック) 07421421
FTD754-S パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・DX Panasonic(パナソニック) 07421421
FTD754-S パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・DX Panasonic(パナソニック) 07421421

パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・DX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07421421
品番
FTD754-S
参考基準価格(税別)¥152,727販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

内装5段変速搭載の27型モデル。

用途
通勤・通学
色
S:シャイニーシルバー
全長(mm)
1880
フレーム
アルミ
バッテリー
16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
28.7
タイヤサイズ
27インチ
適応身長(cm)
149~
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする