代表画像

SUS-ST-50RHS-M12-35 ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスター 07421465 SUS-ST-50RHS-M12-35 ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスター 07421465 SUS-ST-50RHS-M12-35 ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスター 07421465

ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07421465 品番SUS-ST-50RHS-M12-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。

用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3278 材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)74 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする