代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07421490
品番
SUS-ST-75NS-M12-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途
オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-3298
材質
金具:ステンレス
形状
自在車
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
25
ねじピッチ(mm)
1.75
取付高H(mm)
97
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(N)
800
許容荷重(daN)
80
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応