曜日別特売
FSL035-T パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・SL・20 Panasonic(パナソニック) 07421527

T:パールココアブラウン

FSL035-T パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・SL・20 Panasonic(パナソニック) 07421527
FSL035-T パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・SL・20 Panasonic(パナソニック) 07421527
FSL035-T パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・SL・20 Panasonic(パナソニック) 07421527
FSL035-T パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・SL・20 Panasonic(パナソニック) 07421527
FSL035-T パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・SL・20 Panasonic(パナソニック) 07421527
FSL035-T パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・SL・20 Panasonic(パナソニック) 07421527

パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・SL・20

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
T:パールココアブラウン
注文コード
07421527
品番
FSL035-T
参考基準価格(税別)¥141,818販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

ビビシリーズ(20型)最軽量!小柄な方も使いやすい小径モデル。

用途
通勤・通学・お買い物
色
T:パールココアブラウン
全長(mm)
1580
フレーム
アルミ
バッテリー
8Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
19.6
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
136~
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする