代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの 収納・設備・保管・運搬用品
ユーエイキャスターの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ユーエイキャスターの パーツ
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07421535
品番
ST-75RHES-M16-40
参考基準価格(税別)
¥2,322
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
364-2077
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム
車輪幅(mm)
25
ねじピッチ(mm)
2
取付高H(mm)
97
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
75