T2:マットオーツベージュ
Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・MX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
T2:マットオーツベージュ
B2:マットオニキスブラック
G3:マットパイングリーン
N:ミスティグレー
R2:マットカームコーラル
T2:マットオーツベージュ
V:マットヘイズブルー
タイヤサイズ
26インチ
24インチ
26インチ
適応身長(cm)
141~
138~
141~
全長(mm)
1880
1785
1880
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07421701
品番
FM634-T2
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ブラックパーツを採用したファッショナブルなショッピングモデル
用途
通勤・通学・お買い物
全長(mm)
1880
色
T2:マットオーツベージュ
車体質量(kg)
28.2
タイヤサイズ
26インチ
適応身長(cm)
141~
フレーム
アルミ
バッテリー
12Ah リチウムイオンバッテリー
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません