曜日別特売
FTM633-B パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・MX Panasonic(パナソニック) 07421710

B:オニキスブラック

FTM633-B パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・MX Panasonic(パナソニック) 07421710
FTM633-B パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・MX Panasonic(パナソニック) 07421710
FTM633-B パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・MX Panasonic(パナソニック) 07421710
FTM633-B パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・MX Panasonic(パナソニック) 07421710
FTM633-B パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・MX Panasonic(パナソニック) 07421710
FTM633-B パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・MX Panasonic(パナソニック) 07421710

パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・MX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07421710
品番
FTM633-B
参考基準価格(税別)¥135,454販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

身長139cmから乗れる、中学生にもオススメの通学モデル。

用途
通学
色
B:オニキスブラック
全長(mm)
1835
フレーム
アルミ
バッテリー
16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
27.3
タイヤサイズ
26インチ
適応身長(cm)
139~
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする