B:マットジェットブラック
Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07421719
品番
FTA635-B
参考基準価格(税別)
¥152,727
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
シンプルなストレートフレームのアクティブモデル。
用途
通学
色
B:マットジェットブラック
全長(mm)
1870
フレーム
アルミ
バッテリー
16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
26.6
タイヤサイズ
26インチ
適応身長(cm)
141~
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800