代表画像
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ケーブル収納・配線
3M(スリーエム)の 電線保護
3M(スリーエム)の 収縮チューブ
常温収縮チューブ/PST(EPDM製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07422095
品番
8423J-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
火・熱源が不要です。
作業は簡単で仕上がりは均一です。
電気特性が優れています。
耐候性に優れ、長期暴露後もその弾性や収縮力を失いません。
用途
CATV用ケーブル端末処理部に。
電線、ケーブル端子部の保護、防湿に。
各種パイプ類のカップリングに。
トラスコ品番
652-5465
材質
収縮チューブ:EPDM、スパイラルコア:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
175
色
黒
収縮前内径(Φmm)
27.2±3
適合径(Φmm)
(最小値)11.6、(最大値)24.1
収縮後内径(Φmm)
11.0以下
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※チューブを切断して使用しないでください。