代表画像
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ケーブル収納・配線
3M(スリーエム)の 電線保護
3M(スリーエム)の 収縮チューブ
常温収縮チューブ/PST(EPDM製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07422120
品番
8425J-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
火・熱源が不要です。
作業は簡単で仕上がりは均一です。
電気特性が優れています。
耐候性に優れ、長期暴露後もその弾性や収縮力を失いません。
用途
CATV用ケーブル端末処理部に。
電線、ケーブル端子部の保護、防湿に。
各種パイプ類のカップリングに。
トラスコ品番
652-5464
材質
収縮チューブ:EPDM、スパイラルコア:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
280
色
黒
収縮前内径(Φmm)
45.0±2
適合径(Φmm)
(最小値)18.6、(最大値)41.4
収縮後内径(Φmm)
17.6以下
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※チューブを切断して使用しないでください。