代表画像

業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07422190 品番 5952 19X32 1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

黒色で、テープが目立たないタイプです。
アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。
変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。

用途
ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
トラスコ品番630-8239 幅(mm)19 厚さ(mm)1.14 長さ(m)32 使用温度範囲(℃)-20〜150 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)46 剥離紙PEフィルム 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする