代表画像

業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07422260 品番 Y4825K-08 25X11 1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。
VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。
変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。

用途各種金属、補強材などの固定、シールに。 トラスコ品番630-8233 幅(mm)25 厚さ(mm)0.8 グレー 長さ(m)11 使用温度範囲(℃)-30〜200 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)38 剥離紙平面紙 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする