代表画像

業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07422278 品番 Y4825K-20 25X10 1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。
低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。
変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。

用途
車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
トラスコ品番630-8249 幅(mm)25 厚さ(mm)2 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-30〜200 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)53 剥離紙平面紙 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする