代表画像
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ建築用途用
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07422287
品番
LSE110WF 19X33 1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。
低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途
ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。
トラスコ品番
630-8258
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.1
色
白
長さ(m)
33
使用温度範囲(℃)
-20〜150
基材
アクリルフォーム
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
43
剥離紙
PEフィルム
使用条件
【テープカット】切断にはカッターが必要
特性
屋外使用可、耐候、耐寒、両面