代表画像

業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07422296 品番 LSE110WF 25X33 1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。
低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。

用途
ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。
トラスコ品番630-8242 幅(mm)25 厚さ(mm)1.1 長さ(m)33 使用温度範囲(℃)-20〜150 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)43 剥離紙PEフィルム 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする