メイン画像

重力式ファインフィニッシュノズル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 07422357 品番 26914
参考基準価格(税別)¥4,493 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。
重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。
ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。

仕様●最大HVLP動作空気圧(圧力):0.2 Mpa/2.0 bar/29 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.0 Mpa/10 bar/145 psi トラスコ品番666-8451 適合スプレーガン26832 空気消費量(L/min)370(13SCFM) ノズル径(Φmm)1.4 最大動作温度(℃)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする