※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.4
注文コード
07422366
品番
DHR237R0.2XR0.05X0.5
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長・刃長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。
用途
被削材:銅、銅タングステン。
トラスコ品番
175-6949
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.4
シャンク径(Φmm)
4
角度(°)
【首】12