※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(Φmm)6 全長(mm)70 刃長(mm)12 注文コード07422461 品番DHR237R6XR0.5X30
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はシャンク径・全長・刃長など11種類から選べます 他の種類を見る

銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。

用途被削材:銅、銅タングステン。 トラスコ品番175-2250 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)70 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする