NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
4
注文コード
07422515
品番
DHR237 D2X6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
この商品は
シャンク径・全長・刃長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックエンドミルです。
用途
被削材:アルミ合金、銅、樹脂。
トラスコ品番
175-0636
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
4
角度(°)
【首】12