NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07422531
品番
DHR237 D4X20
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックエンドミルです。
用途
被削材:アルミ合金、銅、樹脂。
トラスコ品番
175-2265
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
【首】12