画像準備中

銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07422540 品番 DHR237 D6X30
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックエンドミルです。

用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。 トラスコ品番176-0193 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)70 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする