カウネット
カウネットの 物品棚/収納用品
カウネットの キャビネット・ツールキャビネット
カウネットの キャビネット・ツールキャビネット本体
小型パーツボックス 0.7L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07422576
品番
31729215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
大量購入におすすめの業務用パーツボックスコンテナ/スタッキングパーツコンテナ!安いのでまとめ買いがお得。工具の整理・保管・収納の作業効率向上をサポート。積み重ねても中身が見えやすい。青色タイプ。
トラスコ品番
624-4616
質量(kg)
0.099
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
0.7
段数
最大:18
内寸法(mm)
115.5×85×78
最大積載量(kg)
1
外寸法(mm)
150×105×80
色(本体)
ブルー